SK11 Flexible Shaft SFX-1 1pc

#Nomor SKU S043628438
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SFX-1
Unit 1pc
Appropriate Number of Revolutions (rpm) 1200-3600
Chucking Size (mm) 1.0-6.5
Overall Length (mm) 1100
Mass (g) 670
Shank Diameter (mm) 6
M Code 11107074
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan