Tokyo Giken Film Sheet Heater FSHH-P2-50-1.1A 1pc

Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FSHH-P2-50-1.1A
Unit 1pc
Capacitance 100V 50W
Dimensions (mm) 50x50
M Code 42746297
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum heat resistant temperature 200 ⁰C. Ideal for detailed heating.
Since it does not generate dust, it can be used in a clean room.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan