Yamaha Extended Microphone For Yvc-1000 / Yvc-1000Ms YVC-MIC1000EX 1pc
Rp6.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YVC-MIC1000EX |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | Microphone cable (5m), instruction manual, warranty card |
| Interface | Input terminal, output terminal |
| Temperature / Humidity Range for Storage | 10 to 90 (no condensation) |
| Operating Humidity (%) | 20-85 (no condensation) |
| Standard | VCCI Class A |
| Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) | 136x36x136 |
| Frequency Band (Hz) | 100-20000 |
| Storage Temperature (°C) | -20-+50 |
| Operating Ambient Temperature (°C) | 0-40 |
| Mass (kg) | 0.4 |
| M Code | 18481646 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
By connecting one YVC-1000 / YVC-1000MS attached microphone and up to four expansion microphones (five in total), it can be used for multiple purposes according to the size and layout of the room.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan