TAKAMORI KOHKI Timbangan Analog Mudah Dibaca (Timbangan Jarum) MYM-12 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MYM-12
Unit 1pc
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) 184x274x264
Weighing Pan Dimensions (mm) 217x217
Weighing Pan Shape Square
Maximum Capacity (g) 12000
Mass (g) 2800
Range Of Use (kg) 1-12
Height (mm) 264
Length (mm) 274
Mass (kg) 2.8
Scale (g) 100
Scale (mm) 200
Width (mm) 184
Maximum Capacity (kg) 12
Unit of Weighing kg
M Code 48637313
Berat (Kg) 2.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large and easy-to-read scale.
You will be able to demonstrate your strength in the market and in the open air.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan