YAC Easy Hard-Coat Automotive Window Film FW-21 Black 1pc

#Nomor SKU S043620098
Wishlist
Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FW-21
Unit 1pc
Type Station Wagon
Color Black
UV Protection 0.98
Width (mm) 500
Length (m) 4
Visible Light Transmittance (%) 5
M Code 27470163
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Film thickness is increased !! It is easy to stick because it is elastic. Hard coating film makes it hard to scratch.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan