Takaha Kiko Bush Solenoid CB10370100 1pc

Rp639.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CB10370100
Unit 1pc
Rated Voltage (V) DC6 (continuous energization), DC12 (25%), DC24 (6%)
Overall Length (mm) 36.7 (frame)
Dimensions (H x W x L) (mm) 20x26x37
Mass (g) 105
Plunger Diameter (mm) 10
Resistance (ohm) 10
M Code 40639324
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
By attaching a push bar to the plunger, it is a solenoid that performs suction operation and protrusion operation at the same time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan