Suematsu Electronics Bobbin no.704 1pc

Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number no.704
Unit 1pc
Height (mm) 88 (width of winding part)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Diameter (mm) 110 (core)
Outer Diameter (mm) 284
M Code 53281577
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 31 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used for winders and Raku-maki-kun.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait