ZAP Air Cushion Film A (W200Xh100Mm) 2503 1pc(300m)

#Nomor SKU S043591299
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2503
Unit 1pc(300m)
Length (m) 300 (with perforations at 100 mm intervals)
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) (Finished size) 180 x 100 x 45
Width (mm) 200
M Code 26022703
Berat (Kg) 2.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 06 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is thicker than the commercially available Petit Petit !!
Since it has perforations, it can be cut to the desired length!
You can make about 3000 pieces from 300m each !!
* This is a special film for air cushion machines.
Warning
This is a special film for air cushion machines.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan