LCPower Mesin Pencacah Rumput & Ranting SHREDDER G7.5 with Gasoline Engine Vortex G225, 7.5HP 3inch 72Liter 1unit

Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SHREDDER G7.5
Unit 1unit
Accessories Manual Book, Tools, Waste Container
Chip Blade 2 Units
Crush Blade 4 Units
Crush Size (inch) 0.5
Cutting Diameter (inch) 3
Dimensions (LxWxH) (mm) 715x670x1030
Engine Capacity (cc) 224
Fuel Tank Capacity (L) 3.1
Maximum Torque (N m/rpm) 14/3000
Oil Capacity (L) 0.5
Operating Temperature (°C) -5 to 40
Starter System Recoil
Waste Container Capacity (L) 72
Wheel Diameter (inch) 12
Engine Capacity (HP) 7.5
Berat (Kg) 51.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan