LCPower Gasoline Engine for Boat (Mesin Penggerak Bensin) VORTEX R212 7HP 212cc 1unit

Rp3.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VORTEX R212
Unit 1unit
Accessories Manual Book & Tools
Air Filter Foam + Paper Filter Element
BorexStroke (mm) 70x55
Dimensions (LxWxH)(mm) 330x360x350
Engine Capacity (cc) 212
Fuel Tank Capacity (L) 3
Ignition System Transistor Contact Ignition
Lubrication System Splash
Machine Rotation Direction Counterclockwise
Machine Type 4 Stroke Single Cylinder
Maximum Torque (N m/rpm) 13.5/3000
Noise Level (<7m) (dB) ≤70
Oil Capacity (L) 0.6
Output Power (kW/rpm) 5.5/4600
Shaft Size (mm) 20
Starter System Recoil
Engine Capacity (HP) 7
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LCPower Legendary Class in Power , Mesin racing bertenaga 7HP 212cc ini memiliki Anti Corrosion Techonology dengan desain khusus dan spesial treatment pada lapisan permukaan air cleaner, exhaust pipe & part mesin lain yang lebih tahan air, tahan karat dan anti korosi. Serta buat khusus dengan Boat Racing Optimization dimana inovasi pada intake & exhause system untuk memiliki kemampuan mengatur daya pengapian, membuat mesin bekerja lebih maksimal.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan