LCPower Gasoline Engine for Boat (Mesin Penggerak Bensin)

Sebelum PPN:
Rp3.599.900 - Rp7.899.900
Spesifikasi
AccessoriesManual Book & Tools
Ignition SystemTransistor Contact Ignition
Lubrication SystemSplash
Machine Type4 Stroke Single Cylinder
Starter SystemRecoil
Air FilterFoam + Paper Filter Element
Machine Rotation DirectionCounterclockwise
Noise Level (<7m) (dB)≤70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LCPower Legendary Class in Power , Mesin racing bertenaga 7HP 212cc ini memiliki Anti Corrosion Techonology dengan desain khusus dan spesial treatment pada lapisan permukaan air cleaner, exhaust pipe & part mesin lain yang lebih tahan air, tahan karat dan anti korosi. Serta buat khusus dengan Boat Racing Optimization dimana inovasi pada intake & exhause system untuk memiliki kemampuan mengatur daya pengapian, membuat mesin bekerja lebih maksimal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait