Miki pulley Pulley Idler RA Model RA-15/18 1pc

#Nomor SKU S043581832
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RA-15/18
Unit 1pc
Bearing used 6200ZZ
Dimension A (mm) 16
Dimension B (mm) 9
Dimension C (mm) 13
Dimension D (mm) 40
Dimensions d (mm) 10
Dimension D1 (mm) 15
Dimension E (mm) 6
Dimension L1 (mm) 45
M Code 47830413
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan