IRC Premium Tube for Bicycle Inner Tube (Ban Dalam Sepeda) 20x1.85-2.125 1pc

#Nomor SKU S043580835
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size 20x1.85-2.125
Type of valve English Style
M Code 70808106
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 28 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Adopts a tube wall thickness of 1.20 mm-There is little natural leakage of air-The tube is rubbed and resistant to punctures
Bicycle tube

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan