IKURA SEIKI Portable Transformer PT-30T 1pc

Rp5.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PT-30T
Unit 1pc
Cable Length (m) (Input) 2
Capacity (kVA) 3
Current (A) 30
Input Cable (mm²) 3.5
Input Voltage (V) AC200/100
Outer Dimensions (Width x Length x Height) (mm) 190x305x206
Output voltage (V) AC100/115
Rating Continuous
TRUSCO Number 288-4046
Type Step-up/step-down
M Code 11094072
Berat (Kg) 17.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
To solve the power shortage of electrical products !! To prevent voltage drop !!
For power supply of electric tools such as construction shops, woodworking factories, agriculture and forestry, various constructions, and exhibitions.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan