Makita Pipe Cleaning Hose A-61575 1pc

#Nomor SKU S043577880
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-61575
Unit 1pc
Hose Length (m) 15
Suitable For MHW0810, MHW0820
M Code 42834006
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-pressure water is sprayed from the end of the hose and cleans as it travels through the pipe.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan