KAKUDAI MFG Overflow Hose (Selang Luapan) 454-530-1 30mmx1m 1pc

Rp509.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 454-530-1
Unit 1pc
Hose Inner Diameter (mm) 30
Length (m) 1
Material PVC
Mounting Hole Diameter (mm) 41 to 42
M Code 44410527
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Overflow connection hose for 4520W sink trap W

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan