KENOH New Airyl 6.5 NAR-60 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NAR-60 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (WxHxD) (mm) | 290x350x200 |
| Hose Inner x Outer Diameter (mm) | 6.5x10 |
| Hose Length (m) | (Body) 20; (Auxiliary) 1.8 |
| Hose Material | PVC |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1.5 |
| M Code | 32974471 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Lightweight frame, no assembly required. Easy connection with one-touch coupler.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan