KENOH Hose Air New Airyl 6.5 (Selang Angin / Selang Gulung Manual)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Dimensions (WxHxD) (mm)290x350x200
Hose Length (m)(Body) 20; (Auxiliary) 1.8
Hose MaterialPVC
Hose Inner x Outer Diameter (mm)6.5x10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight frame, no assembly required. Easy connection with one-touch coupler.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan