KITACO Mini Fork Guard 500-9000100 Black 1set(2pcs)

Rp239.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500-9000100
Unit 1set(2pcs)
Color Black
Material Polypropylene
Suitable For General-purpose products
Suitable Size (mm) 40 to 70
M Code 03456583
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A fork guard that protects the inner tube of the front fork from flying stones and dirt. It is also ideal for dressing up forks. A general-purpose type that is fixed with a tie wrap, and can be installed from mini bikes to big bikes.
Supports 40 to 70

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan