JAPACK'S Max Series with Hand Plastic Bag SH43 Translucent 1sheaf(10pcs)

Rp30.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SH43
Unit 1sheaf(10pcs)
Capacity (L) 45
Color Translucent
Material HDPE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Thickness (mm) 0.02
Dimensions Width x Length (mm) 650x850
M Code 55534876
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait