KIRIMARU JIS Chip Saw for Mowing 230x58P for Forest and Bamboo 1pc

Rp459.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 230x58P
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-4067-47
Blade Thickness (mm) About 2
Hole Diameter (mm) 25.4
Number of Teeth (p) 58
Outer Diameter (mm) 230
M Code 40465372
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
We recommend using it with an engine-powered brush cutter. Rotating a large blade with a small engine puts a heavy load on it and shortens the life of the machine. Uses a saw sharpening to cut bamboo, bamboo, and miscellaneous trees well. Safe and secure JIS standard compliant product.
For bamboo, bamboo grass, miscellaneous trees, general mowing, and undergrowth

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan