JTC Insulation Tool Set JTCI018 1pc

#Nomor SKU S043553730
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JTCI018
Unit 1pc
Applicable Standard IEC60900:2004
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Set Contents Ratchet wrench, extension bar, socket Size: 10/12/13/14/17/19/21/22/24mm, T-handle wrench, cable knife, open-end wrench Size: 8/10/12/14/17mm , Nippers, long nose pliers, driver Size: SL4.0x100mm, SL5.5x125mm, PH1x00mm, SL2x100mm
Square Drive (mm) 12.7
M Code 73091455
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conforms to international standard IEC60900: 2004 standard
Warning
Make sure that the location where this product is used is AC1000V or less before using it.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait