JTT Hoco M57 Open Ear Earphones M57-OEEP-BK Black 1pc

#Nomor SKU S043551026
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M57-OEEP-BK
Unit 1pc
Built-in Microphone Remote Control With Microphone
Cable Length (m) About 1.2
Color Black
Connecting Terminal 3.5mm +/4 poles
Drive Diameter (mm) 14
Earphone shape Inner Ear Type
Frequency (Hz) 20 to 20000
Remote Controller Simple One-button Operation
Resistance (ohm) 16±15%
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Sound Pressure Sensitivity (dB) 95±3
M Code 58366158
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 16 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is a Sky Sound universal earphone equipped with a remote control with a microphone. The length of the earphone cable is about 1.2m, and you can operate calls and music simply with one button.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan