KOYAMA HARDWARE Harima-O Straight Chisel Replacement Blade 75300 1pc

Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 75300
Unit 1pc
Blade Width (mm) 30
Size (mm) 30
M Code 16377104
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is economical because it is a replaceable type. Since it is specially hardened using superalloy, it can be cut for a long time with the best sharpness. Since the cutting edge is thin, it is easy to bite. It can also be used for scrapers and chisel. Easy to use and inexpensive blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan