MINORU INDUSTRIAL Hand Planter HPS-3 1pc

Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HPS-3
Unit 1pc
Depth (mm) 70-160 (Transplant) (9 stages at 10mm intervals)
Dimensions (LxWxH) (mm) 155x192x756/851 (2-step adjustment)
Toe Opening Size (mm) 15-60
M Code 02307987
Berat (Kg) 9.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inner diameter of the cylinder is 50, and it can be applied to various seedlings with soil. It weighs only 1.3 kg and can be worked with one hand. The height of the handle can be adjusted in 2 steps according to the work and body. The seedling inlet has a safety cover to prevent damage to the leaves.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan