Hokuyo Automatic Groove Sensor FB-10C 1pc

Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB-10C
Unit 1pc
Current Consumption (mA) 25 or less
Detection Distance (mm) (Between emitter and receiver) 10 (fixed)
Detection Method Through-beam type
Emitting Element Infrared LED (non-modulation type)
Groove Width (mm) 10
Objects to Detect Opaque body with 4mm or more
Power Supply Voltage (V) DC12-24 (+ 10%, -10%, ripple 5% or less)
Protection Class IP40 (IEC standard)
Sensor Shape U Shape
M Code 46562993
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Operation Mode : Switching by control wire (peach); Light-ON operation : Connect the control line to +V side (brown); Operation when light is blocked : Connect the control line to 0V side (blue)" "Operation when light is blocked : Connect the control line to 0V side (blue)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan