ICHIGUCHI Felt Foil Straight with Shaft FUS1520H 1pc

#Nomor SKU S043539260
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FUS1520H
Unit 1pc
Abrasive None
Abrasive structure Felt
Diameter (mm) 15
Diameter x Width (mm) 15x20
Dimension Diameter x Width (mm) 15x20
Maximum Operating Speed (rpm) 15000
Maximum Rotation Speed (rpm) 15000
Outer Diameter x Width (mm) 15x20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Shaft Diameter (mm) 6
Shaft Length (mm) 30
Shank Diameter (mm) 6
Shank Diameter x Length (mm) 6x30
Suitable Model Hand grinder, Electric drill, drilling machine
Type Felt
Width (mm) 20
M Code 51014985
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
If you use a blue stick or a white stick together, the work will be finished on a mirror surface. The shape is a straight type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan