monotaro Duct Hose PVC for Indoor Air Supply and Exhaust (Selang Exhaust) 50.6mmx5m 1roll

#Nomor SKU S043535712
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Allowable Bending Radius (mm) 50
Inner Diameter (mm) 50.6
Length (m) 5
Material PVC
Maximum Operating Pressure (MPa) 0.05
Nominal Diameter 50
Operating Temperature Range (°C) -10 to 50
Outer Diameter (mm) 59.8
M Code 21466079
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 03 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The PVC type is easy to cut. Lightweight, easy to handle, and easy to install.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan