IAC Drain Water Collection Bottle DB-1000 1pc

#Nomor SKU S043534227
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DB-1000
Unit 1pc
AS ONE Part Number 62-0956-04
Height (mm) 200
Length (mm) 95
Tank Capacity (L) 1
Width (mm) 95
M Code 38748868
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bottle for collecting drain water that collects in the compressor tank. The recovery capacity is 1000 mL. The pressure at the time of discharge is released from the silencer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan