Maxell Data DVD-RW DRW47PWB.S1P5SA (1-2x speed) 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S043531127
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRW47PWB.S1P5SA
Unit 1pack(5pcs)
AS ONE Part Number 65-0398-72
Case Thin 5mm Case
Compatible Printer Inkjet Printer
Content Protection for Recordable Media Incompatible
Kinds DVD-RW
Label Color White
Memory Storage (GB) 4.7
Speed 1-2x speed
Structure One Side One Layer
Type For Data
M Code 08686946
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a unique phase change recording film, HGX stamper, and high-precision substrate. Achieves low error rate and excellent storage performance. We carry out 100% inspection on the production line to ensure high quality. A beautiful white label that can be printed on a label or hand-painted with a water-based pen. Uses the "Easy Index" that allows you to write beautifully without getting the written characters dirty.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan