Maxell Data DVD-R CPRM Compatible DRD47WPD.10S 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S043531042
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRD47WPD.10S
Unit 1pack(10pcs)
Case Thin 5mm Case
Compatible Printer Inkjet Printer
Content Protection for Recordable Media Correspondence
Kinds DVD-R
Label Color White
Memory Storage (GB) 4.7
Speed 1-16x speed
Structure One Side One Layer
Type For Data
AS ONE Part Number 64-1128-56
M Code 70436178
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Recording of digital broadcasts is possible with CPRM compatible DVD-R. Uses a high-performance recording film to achieve excellent recording, playback, and storage characteristics. Uses the "Hirobiro Whitening Label" that enables even and vivid printing from an outer diameter of 118 mm to an inner diameter of 21 mm. We carry out 100% inspection on the production line to ensure high quality.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan