Line Seiki Continuous Counter H-102M-2 1pc

#Nomor SKU S043526765
Wishlist
Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-102M-2
Unit 1pc
Counting Range 2999 each
Dimensions Height x Width x Thickness (mm) 67x62.5x70
Mounting Hole Diameter (mm) 3.5 (4 locations)
Number of Digits 4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Number of Port (stations) 2
M Code 06538148
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The stand-mounted type has a lineup of up to 10 series, and all counts return to 0 at the same time by turning the reset knob once.
It is used for traffic volume surveys, product inspections, classification and counting of data, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan