JET INOUE Car Wash Brush Head 593439 1pc

Rp339.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 593439
Unit 1pc
Kinds Brush Head
Material Base: PP; Brush: PVC
Suitable For Handles: 593403, 593443, 593444, 593446
suitable usage Car Wash
Type Wide
Dimensions Vertical x Horizontal x Height (mm) 130x380x110
Size Wide
Dimensions (mm) 120x265x110
M Code 54983015
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4 types of car wash brush heads lineup! The popular car wash brush series has been renewed and is now available. Easy-to-use size and brush hardness. Easy to use in high places when used in combination with a brush handle. Not only is it ideal for truck car washing, but it is also a convenient product that can reach the dirt you care about in high places at home.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan