HORNET Car Tire Lock LT-51Y Yellow 1pc

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LT-51Y
Unit 1pc
Color Yellow
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) About 420x260x60
Included Accessories Security sticker (for inside)
Tire Width (mm) 300 Or Less
M Code 29126258
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yellow/red base tire lock with HORNET logo. The crime deterrent effect is outstanding. Comes with 3 dedicated keys! Uses dimple keys that are hard to pick. The tire can be mounted on a maximum width of 300mm, which is compatible with large tires and wheels. With 2 anti-theft stickers!
Warning
A gap of 35 x 35 mm or more is required on the wheel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan