Hirosugi-Keiki Bushing PTFE T0000-0000 (Busing/Bos) T6068-4540 1bag(50pcs)

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T6068-4540
Unit 1bag(50pcs)
Dimension D (mm) 14
Dimensions d (mm) 6
Dimensions d' (mm) 6.8
Dimension L (mm) 4
Dimensions t (mm) 1.5
Material PTFE
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 11442226
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan