Hiroshima Bran Plum 776-01 1bag(100pcs)

Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 776-01
Unit 1bag(100pcs)
Main application For Smooth Slide
Tape Length (m) 0.025
Tape Thickness (mm) 0.4
Tape Width (mm) 15
M Code 65956598
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Improves the smoothness of the bran. Double-sided tape is attached to one side, so it can be easily attached. The material is ultra-high molecular weight UHMW-PE, which has excellent slipperiness.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan