KYOWA CHEMICAL Bake Nozzle FB-40 1pc

Rp62.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FB-40
Unit 1pc
Dimension A (mm) 30
Dimension B (mm) 40
Dimension C (mm) 55
Dimensions d (mm) 27
Dimension E (mm) 20
Dimension F (mm) 7
Dimension G (mm) 7
Dimension H (mm) 57
Mounting Hole Dimensions (mm) 41
M Code 01121164
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outstanding impact resistance, heat resistance, oil resistance, and abrasion resistance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan