JET INOUE Back Camera Waterproof Jack Type 592926 1set

Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 592926
Unit 1set
Installation Form Back view
Number of Effective Pixel NTSC:960(H)x480(V)
Offset Angle (°) Visible = horizontal 105/diagonal 135
Power Input (Operation) (V) DC 12-DC 32
Range Infrared Field of View (m) 15
Resolution 600TVL
Wiring Length (m) 20
M Code 85274596
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Back camera with infrared IR When it is bright, the COMS image sensor works to project a clear image, and at night, the infrared function projects it even in the dark. The connection between the camera and the cable is a waterproof jack specification, so it was connected outside the car. Excellent waterproof and dustproof to prevent troubles The main body has acquired dustproof and waterproof IP69K. Shared with 12V/24V vehicles

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan