Koike Sanso Kogyo Apollo Tool Plug AP-2 1pc

#Nomor SKU S043508563
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AP-2
Unit 1pc
Dimension C (mm) 9
Dimension E (mm) 63
Dimension F (mm) 42
Dimension H (mm) 15
Form Koike/Nitto mini-cock
Main application For Hose
Maximum Operating Pressure (MPa) 1
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Suitable Type of Gas For Fuel Gas
Type One-touch type
M Code 07061031
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Simply push the plug into the socket to make a one-shot connection. There is no mistake in inserting a socket and plug with different gas. A ball lock method is used for attachment and detachment, and the operation is completed instantly, so there is no danger of gas leakage. UL standard certified product, with product liability insurance
For hose connection

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan