Kitarack Pallet Rack 3Ton 3 Layer (Rak Gudang / Rak Palet) PR2540 3D10 3L Jointer 2500x4000x1000mm 1unit

#Nomor SKU S043493357
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PR2540 3D10 3L
Unit 1unit
Product Type Rak Pallet
Layer/Jointer 3
Material Steel
Dimensions (WxHxD) (mm) 2500x4000x1000
Maximum Perlayer (t) 3
Maximum Perrack (t) 12
Pallet Rack Included Dimensions Frame (mm) 80x60x2
Pallet Rack Included Dimensions Beam (mm) 140x50x1.5
Pallet Rack Included Dimensions Support Bar (mm) 40x60x1.5
Berat (Kg) 100.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 August 2024
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KITARACK Rak palet adalah solusi penyimpanan kokoh dan tahan lama, ideal untuk mengatur dan menyimpan berbagai barang secara efisien. Terbuat dari besi berkualitas tinggi, rak ini mampu menahan beban berat dan tahan lama. Sering digunakan di gudang, pabrik, dan pusat distribusi, rak palet besi membantu mengoptimalkan ruang vertikal dan memudahkan akses serta penataan barang.

Desain modularnya memungkinkan penyesuaian dan perluasan sesuai kebutuhan. Struktur yang kuat memastikan keamanan barang, dan pemasangannya yang mudah membuat rak ini menjadi pilihan favorit di lingkungan industri dan komersial. Rak palet besi meningkatkan efisiensi operasional dengan menjaga barang tetap terorganisir dan mudah diakses, mendukung produktivitas yang lebih tinggi.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan