Beal Tali Karmantel Contract White 10.5mmx50m 1roll

#Nomor SKU S043487905
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Diameter (mm) 10.5
Range Access Difficult Areas
Material Polyamide
Low Impact Force (kN) 5
Professional Products Yes
Sheath Material Polyamide (PA)
Rope Core Polyamide (PA)
Sheath Slippage (%) 0 (Zero)
Family (mm) Contract 10.5
Color White
Breaking Load (kN) 28.7
Static Elongation (%) 2.9
Percentage of Sheath (%) 39
Percentage of Core (%) 61
Knotted Strength (kN/3min) 15
Length (m) 50
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The best value type A rope.
The champion for value for money.
Looking for the type A rope that offers the best value for money, The CONTRACT 10.5MM is choice.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan