Samsung Galaxy Tab S9 5G 8/128GB 1unit

#Nomor SKU S043479863
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Screen (inch) 11 Dynamic AMOLED 2X
IP Rating IP68
Processor Snapdragon® 8 Gen 2
Storage Capacity (GB) 128, Micro SD Support
Baterai (mAh) 8400
Network 5G
Camera (MP) (Belakang) 13 + 8 UW, (Depan) 12 UW
Connectivity USB C or USB A, Bluetooth (for smartphone/tablet only)
Bluetooth® Version 5.2
Memory (GB) 8
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memori yang Tersedia untuk Pengguna: Memori pengguna lebih kecil daripada memori total karena penyimpanan sistem operasi dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengoperasikan fitur perangkat. Memori pengguna aktual akan bervariasi tergantung pada operator dan dapat berubah setelah dilakukan peningkatan perangkat lunak
Jaringan: Bandwidth yang didukung perangkat dapat bervariasi tergantung pada kawasan atau penyedia layanan

Spesifikasi:
Chipset Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)
Os Android 13
Display 11 inches
Ram / Internal 8 GB / 128 GB
Simcard Nano-SIM
Rear Camera 13 MP + 8 MP
Front Camera 12 MP
Usb Type Type-C
Battery 8,400 mAh
Peringatan
Fitur dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Gambar yang digunakan hanya untuk tujuan ilustrasi.
Fitur utama mungkin berbeda dari Spek Utama.
Feature
Get a crystal-clear, comfortable view with Dynamic AMOLED 2X
Unified design. The beauty is in the details
Shoot on your phone, share it to your tablet
Pro-level creative apps with enhanced S Pen for your imagination
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan