Meiho Separating Clear Case C-800NS 1pc

#Nomor SKU S043453894
Wishlist
Rp249.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-800NS
Unit 1pc
AS ONE Order 1-9588-01
Size (mm) 205x145x28
Number of Partition Plates (Sheet) 24
Material Body, partition plate/PP (polypropylene), Lid/PC (polycarbonate), Stopper/ABS resin
Package Size (mm) 150×205×30
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adjustable by 3.2 mm pitch of partition plate.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait