Thermo Fisher Scientific Cryovial (Botol Kriogenik) 5005-0015 1pc

#Nomor SKU S043450169
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5005-0015
Unit 1pc
AS ONE Order 4-3024-05
Nominal Capacity (ml) 15
Outer Diameter With Lid x Height (mm) φ33x47
Material Body/PP (polypropylene), HDPE (high density polyethylene)
Operating Temperature Range (°C) Inside freezer, -70 to +120
Package Size (mm) 305×230×145
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
External screw type with less contamination of the contents.

For freeze preservation tube
Radiation Sterilization
No cell toxicity, pyrogen free rogen
*Autoclave sterilization is unavailable. * holder is not available.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan