Climbing Connect Bent Tube Standard Ground Glass Joint CL0231-03-10 Curved Pipe 1pc

#Nomor SKU S043450046
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CL0231-03-10
Unit 1pc
AS ONE Order 1-4335-02
Material Borosilicate glass -1
Both Ends Sliding 19/38
Vertical x Horizontal (mm) 83x83
Angle (°) 105
Package Size (mm) 160×80×60
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can change the alignment.

RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan