WIHA Insulated Screwdriver Soft Finish Electric (Obeng Insulasi) 3271080 SL/PH1x80mm 1pc

#Nomor SKU S043434534
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3271080
Unit 1pc
Phillips PlusMinus SL/PH1
Visible Blade Length (mm) 80
Overall Length (mm) 191
Handle Diameter (mm) 30
Series 327
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
StandardsManufactured acc. to IEC 60900.ApplicationFor work in the area of live parts up to 1,000 V AC. No slipping and better torque transfer with terminal screws e.g. in switch-cabinets, fuse boxes and terminal blocks.
Warning
- The photo is only a reference (illustration) according to its function
- Product color refers to the product name and specifications listed on the website
- Products received will be in accordance with the information listed on the website.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan