Henkan Meijin Ide-Sata Adapter for 2.5 HDD Sata to IDE Conversion Z Type IDE-SATAZD3 1pc

Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number IDE-SATAZD3
Unit 1pc
Terminal SATA (7-pin + 15-pin female) - 44-pin (male)
M Code 65417093
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adapter that converts 2.5 "HDD of SATA connection to IDE connection Z type
Warning
- The product is a general-purpose product for the domestic market, and we do not guarantee operation with all equipment and cable combinations.
- Depending on the combination with the device used, it may not be possible to use it, but there is no guarantee of operation depending on the compatibility of the device and the environment.
- The design, color, specifications, etc. of products and accessories are subject to change without notice.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan