HEIKO PP rope PP rope, S 300 1roll

#Nomor SKU S043421336
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PP rope, S 300
Unit 1roll
Material Polypropylene (PP)
Color White
Length (m) 300
Thickness (Diameter in Φmm) 100
Manufacturer Product Code 1001003
M Code 88627174
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 21 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it is welded, the cut end does not come loose and the finish is beautiful. Diameter about 20 cmØ

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan