HEIKO Poly Globe LD outside embossed 100 s 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S043417049
Wishlist
Rp44.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD outside embossed 100 s
Unit 1pack(100pcs)
Material Polyethylene
Thickness (mm) 0.023
Color Translucent
Size S
Quantity (sheets) 100
Quantity per Package (Pair) 50
Overall Length (cm) 28
Middle Finger Length (cm) 7.5
Palm Circumference (cm) 28
Palm Width (cm) 14
Manufacturer Product Code 4771048
With or Without Powder Non powder
Embossing External embossing
M Code 88631742
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan