HEIKO Poly Globe

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
MaterialPolyethylene
ColorTranslucent
Thickness (mm)0.023
Overall Length (cm)28
Quantity (sheets)100
EmbossingExternal embossing
Quantity per Package (Pair)50
With or Without PowderNon powder

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan